smc tus 0604のおすすめ人気ランキング

2026/01/23更新
20件の「smc tus 0604」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「柔らかいチューブ」、「結束バンド」、「水チューブ」などの商品も取り扱っております。
ソフトポリウレタンチューブ SMCランキング1位
狭い場所での配管が可能。極軟質
最高使用圧力(MPa)(20℃)0.6/(40℃)0.6/(60℃)0.4材質ポリウレタン使用温度範囲(℃)-20~60(凍結なきこと)使用流体空気適合管継手ワンタッチ管継手、インサート管継手、ミニチュア管継手(ホースニップルタイプ)、インナースリーブ(安全回路や重要部)特性柔軟性
1巻
1,898税込2,088
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(38種類の商品があります)

ソフトポリウレタンチューブ PISCO(ピスコ)ランキング2位
コンパクトな配管に最適です。水を流すことも可能です。
材質ポリウレタン使用温度範囲-15~60℃(凍結なきこと)使用真空圧力-100kPa
1本
1,098税込1,208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(30種類の商品があります)

ソフトポリウレタンチューブ 千代田通商ランキング3位
柔軟性に優れています。耐油性・耐寒性に優れています。優れた外径精度です。インナーサポート使用でワンタッチ継手も使用できます。
材質ポリウレタン使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.4/(真空)-0.1使用流体圧縮空気/真空特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性
1巻
1,898税込2,088
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)


ウレタンチューブ U2シリーズ 透明 5m ニッタランキング5位
柔軟性と耐圧性能のバランスが良く、かつ、施工性に優れ一般空気配管用途に最も適しています。 エーテル系ポリウレタン樹脂を使用しているので、高温多湿下での水分やカビによる侵食・劣化が少なくなります。 コイル加工や溶着加工などが可能です。
用途一般空気圧用材質ウレタン透明長さ(m)5使用温度範囲(℃)(空気)-40~80/(水)0~50最高使用圧力(MPa)(空気)0.8/(水)0.6使用流体空気、水負圧性能(kPa)-101.294RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
339税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

柔軟性に優れているポリウレタンチューブです。
用途一般空気圧配管に。材質ポリウレタン使用温度範囲(℃)-20~70最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気特性耐圧、耐油
1巻
179税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ(49種類の商品があります)

柔軟性に優れ、小さな曲げ半径の使用が可能。 カットマークを約500mm間隔で表示。 用途別に色分けすることや機器と同色で配管することが可能。
チューブ全長(m)20長さ(m)20
1巻
869税込956
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(93種類の商品があります)

1個
5,498税込6,048
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(116種類の商品があります)

熱や熱水、薬品に対して優れた耐性を持っています。 -40~200℃の温度範囲で弾力性を保持し、オートクレーブにも対応。 半透明タイプなので外部から液の流れが確認できます。
用途一般工業用向け流体チューブとして。材質シリコンゴム半透明使用温度範囲(℃)-40~200硬度50±5A伸び(%)360関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1巻(1m)ほか
49税込54
当日出荷
バリエーション一覧へ(30種類の商品があります)

熱可塑性ポリウレタンエラストマーを使用し、耐摩耗性・耐水性・耐寒性に優れた中低圧用のチューブです。 透明度が高いです。
材質PU(ポリウレタン)透明
1本(1m)
229税込252
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)

機械的強度、特に耐摩耗が優れています。 耐熱・耐寒性が優れています。(樹脂無負荷連続使用温度-40~+80℃) 柔軟でしかも高反発弾性をもっています。 有毒物質溶出のおそれがありません。 曲げ半径が小さく作業性に優れています。
用途空圧機器用チューブ、流体素子用チューブ、化学プラント用空圧チューブ長さ(m)5透明最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])<0.68(<7)(23℃)材質軟質ポリウレタン使用温度範囲(℃)-20~+60使用流体空気特性耐熱、耐寒
1巻
299税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)


エーテル系ポリウレタンのため、耐加水分解性に優れています。
材質軟質ウレタン透明長さ(m)20耐圧力(MPa[kgf/cm2])約0.8[8]at 20℃
1巻(20m)
1,960税込2,156
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

●耐水性ポリウレタンチューブ エア、工業用水問わず配管・水廻り設備部材可能 ●折れにくく柔軟 柔軟性に優れ、非常に小さい曲げ半径 ●優れた耐油性 工場内エア配管に最適 ●抜群の耐摩耗性 機械的強度、特に耐摩耗性に優れ、設備配管、ロボット配管に最適 ●優れた外径精度 外径精度は型式表を参照ください ●カットマークや型式表示 1m感覚でカットマークを印字し、切断作業や在庫管理に最適
参考※圧力数値は常温時(20℃)に測定したものです。透明材質(本体)ポリウレタン使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60、(水)0~40最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8、(水)0.3破壊圧力(MPa)3使用流体圧縮空気・水使用真空圧力(kPa)-100特性耐水
1巻
889税込978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

柔軟性に優れ、小さな曲げ半径の使用が可能。 カットマークを約500mm間隔で表示。 用途別に色分けすることや機器と同色で配管することが可能。
長さ(m)5使用温度範囲(℃)-15~60(不凍)最高使用圧力(MPa)0.8(20℃ 65%RH時)使用流体空気、水チューブ全長(m)5材質(チューブ)ポリウレタン使用真空圧力(kPa)-100
1巻
309税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ(20種類の商品があります)




1個
1,598税込1,758
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(116種類の商品があります)

使用流体空気、水(条件有)材質ソフトポリウレタン最高使用圧力(MPa)0.6(20℃)RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098税込1,208
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(30種類の商品があります)